- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 吸気系
- 発電機 フィルターのおすすめ人気ランキング
発電機 フィルターのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新127件の「発電機 フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機 エアフィルター」、「発電機 エアクリーナー」、「フィルター」などの商品も取り扱っております。
発電機用のエアフィルタです。
用途発電機用のエアフィルタとして
適合機種
HT-900、HT-1700
本体質量(g)
2
アズワン品番
64-4374-16
1個
¥839
税込¥923
9日以内出荷
エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。
適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。
キャブレターセッティング不要。
適合
汎用
寸法(mm)
250×300
主な適合純正品番
7NJ-14451-00
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。
好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)
250×400
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))
約30×80×120
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ウレタンフォームが有する三次元構造と高い空孔率、さらに完全なオープンセル構造の為、低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができ、他のフィルター材料に比べて、優れたろ過性能を有しています。水・中性洗剤による洗浄が可能です。ホルムアルデヒドは含みません。
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家具・衣料、家電製品、音響製品、粧材・衛生用品、日用生活品、農水産分野資材。
材質
ウレタン
色
黒
密度(kg/m3)
30±5
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。
材質
ポリエステル系ウレタンフォーム
使用温度範囲(℃)
-20~80
密度(kg/m3)
30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
業務用として使える余裕の発電量を誇る高性能タイプ。
定格電圧(V)
交流/100
燃料タンク容量(L)
10
仕様
4サイクルOHVエンジン、ノンヒューズブレーカー、オイル警告装置、オートデコンプ、フューエルゲージ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
510×415×425
使用燃料
無鉛ガソリン
乾燥質量(kg)
41
エンジン形式
4サイクルエンジンオイル
エンジンオイル容量(mL)
600
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
材質
発泡ウレタン
色
黒
使用温度範囲
-20~70℃
密度(kg/m3)
30
適合機種
VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST・AVC51・AVC51W
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)
10.7
材質(フィルター)
難燃性ポリエステル
耐熱温度(℃)
100
捕集効率(%)
71.6
圧力損失
(初期)47Pa
ろ過速度
2.5m/s